ユニバーサル基板 コネクタのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
245件の「ユニバーサル基板 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D-subコネクタ変換基板」、「ユニバーサル基板 ケース」、「基板端子」などの商品も取り扱っております。
ユニバーサル基板コネクタ変換基板 サンハヤトランキング1位
1個
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツランキング2位
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
1個
169税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

端子台 プリント基板用 サトーパーツランキング3位
1個
219税込241
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ユニバーサル基板2.54mmピッチ端子付き基板 サンハヤトランキング4位
1枚
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ ワゴジャパンランキング5位
1パック(10個)ほか
9,998税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

仕様クリンチ有り。RoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC。(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
139税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)


AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
1袋(1セット)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型適合基板厚:1.6mm材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)インシュレータ:黒耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000コンタクトピッチ(mm)2.54仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっきスルーホールΦ0.9mmコンタクト形状ソケット実装方法はんだ付け(スルーホール)基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
94税込103
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
429税込472
当日出荷

用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6仕様Max.120ピン用仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)